Prix : 925,00 $
Les clients ont également été consultés
- Casier individuel donne à l’utilisateur son propre compartiment verrouillé pour effets personnels, y compris des uniformes, des équipements, des fournitures ou des outils.
- Accès simultané à tous les casiers de gestion est disponible par le biais de la porte principale.
- Il suffit de tourner une clé et ouvrir tous les compartiments de l’armoire à la fois.
- Penco vêtement plié casiers sont équipées de serrures standard ou tournez les boutons.
- Tout le matériel est galvanisé et rivets d’assemblage sont en aluminium antirouille.
- Plié vêtement casiers peuvent être personnalisés avec le logo de votre société. Demandez à votre représentant des ventes pour plus de détails.
- Durabilité de finition de Penco respectueux de l’environnement difficile poudre manteau a été prouvée dans les essais pour durer trois fois plus longtemps que la peinture standard.
- Résistant à l’humidité, la corrosion et effets limités.
- Un fini plu durable se traduit par équipement réduit des coûts, augmentation de la valeur et la rentabilité.
Poids &Dimensions
- Profondeur 16 in (40,64 cm)
- Largeur 16-1/2 po (41,91 cm)
- Largeur d’ouverture 12 in (30,48 cm)
- Hauteur d’ouverture 7 in (17,78 cm)
- Hauteur 77-1/2 po (196,85 cm)
- Calibre « Cadre: 16, Portes: 18, Côtés: 24 »
- Poids 100 lbs (45,45 kg)
Détails du produit
- Configuration 1 de large
- Type de construction Assemblé
- Type de verrou Verrouillage du bouton
- Nombre de portes 10
- Nombre de compartiments 10
- Type de niveau 10 personnes
- Quantité par paquet 1
- Marque Penco
- Matériau Acier
- Style Pli lent-10 Compartiment
- Numéro de référence du fabricant 12200-SLVN
- Couleur Gris
Merchandising
- Famille de produits Casiers
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Stainless Steel Square Swing Top Trash Can, 24 gallons
Article nº : 641268
Pas encore évalué
589,00 $
Global Industrial™ désinfectant automatique pour les mains/distributeur de savon liquide, capacité de 1200 ml
Article nº : 695750
Pas encore évalué
69,95 $
Global Industrial™ Universal Hand Sanitizer Distributeur Floor Stand, Stand Only
Article nº : 641508
Pas encore évalué
175,95 $
Penco® Casier à vêtements plié à 10 portes avec cadenas, 16-1/2 po L x 16 po P x 77-1/2 po H, gris
925,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires