Prix : 90,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Buyers Products 10 Foot Heavy Duty Retractable Ratchet Tie Down offre un moyen rapide et facile de sécuriser votre cargaison. La sangle en nylon a une largeur de 2 pouces avec une limite de charge de travail de 1000 lb. Cet article est parfait pour les bateaux, les motos, les tondeuses à moteur, etc. La grande poignée rembourrée sur le cliquet vous donne un contrôle précis sur la tension de la sangle afin que vous puissiez verrouiller les charges de toutes formes et tailles. Les crochets en acier revêtus de vinyle facilitent la fixation du matériel d’ancrage. Lorsque vous atteignez votre destination, il suffit de relâcher le cliquet et la sangle se termine automatiquement pour un stockage sans encombrement lorsqu’elle n’est pas utilisée.
Poids &Dimensions
- Profondeur 9 in (22,86 cm)
- Largeur 8 in (20,32 cm)
- Hauteur 5 1/2 en
- Poids 3,69 lbs (1,68 kg)
- Limite de charge de travail 1000 lb lbs
Détails du produit
- Marque Buyers Products
- Description Ratchet Tie Down
- Force de rupture 3000 lb
- Matériau Nylon
- Style Robuste
- Numéro de référence du fabricant 5483105
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
-
Produits acheteurs 10 Pieds Heavy Duty Retractable Ratchet Tie Down
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Produits acheteurs 10 pieds lourds à droits rétractables Ratchet Tie Down - 5483105
90,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires