Prix : 44,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Acheteurs Produits 10 Foot Light Duty Cambouckle Tie Down est idéal pour sécuriser la cargaison plus légère. La sangle en polyester rouge durable est de 1 po de large et porte une limite de charge de travail de 300 lb. Avec cet article, vous pouvez facilement ajuster la tension de la sangle en appuyant sur le cambuckle et en tirant la sangle serrée. Les crochets S sont en acier recouvert de vinyle et aident à protéger votre cargaison / équipement et facilement attacher à votre matériel d’ancrage.
Poids &Dimensions
- Profondeur 14 1/2 en
- Largeur 8 in (20,32 cm)
- Hauteur 8 1/2 en
- Poids 3,27 lbs (1,49 kg)
- Limite de charge de travail 300 lb lb
Détails du produit
- Marque Buyers Products
- Description Ratchet Tie Down
- Force de rupture 900 lb
- Matériau Polyester
- Style Léger
- Numéro de référence du fabricant 5483305
- Couleur Rouge
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Produits acheteurs 10 pieds Light Duty Cambuckle Tie Down, 4 Pack - 5483305
44,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires