Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

10' x 15' Medium Duty 6 oz Tarp, Silver - S10x15

Bâche moyenne, 10 pi x 15 pi, 6 oz, argent – S10x15

Article nº : WBB335909

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 49,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

7' x 20' Medium Duty 6 oz Tarp, Silver - ST7x20

7' x 20' Medium Duty 6 oz Tarp, Silver - ST7x20

25' x 25' Medium Duty 6 oz Tarp, Silver - S25x25

Bâche moyenne, 25 pi x 25 pi, 6 oz, argent – S25x25

Bâche blanche moyenne Global Industrial™ de 10 x 10 pi, 6 oz

Bâche blanche moyenne Global Industrial™ de 10 x 10 pi, 6 oz

Bâche blanche moyenne Global Industrial™ de 10 x 12 pi, 6 oz

Bâche blanche moyenne Global Industrial™ de 10 x 12 pi, 6 oz

Bâche blanche moyenne Global Industrial™ de 20 x 20 pi, 6 oz

Bâche blanche moyenne Global Industrial™ de 20 x 20 pi, 6 oz

Bâche blanche moyenne Global Industrial™ de 6 x 10 pi, 6 oz

Bâche blanche moyenne Global Industrial™ de 6 x 10 pi, 6 oz

Bâche blanche moyenne Global Industrial™ de 25 x 25 pi, 6 oz

Bâche blanche moyenne Global Industrial™ de 25 x 25 pi, 6 oz

7' x 7' Heavy Duty vidange industrielle Tarp - VN-0707

Bâche de drainage industrielle robuste, VN-0707, 7 pi x 7 pi

Bâche brune ultrarésistante Global Industrial™ 10 x 20 pi, 8 oz

Bâche brune ultrarésistante Global Industrial™ 10 x 20 pi, 8 oz

Bâche brune ultrarésistante Global Industrial™ 20 x 30 pi, 8 oz

Bâche brune ultrarésistante Global Industrial™ 20 x 30 pi, 8 oz

10' x 15' Medium Duty 6 oz Tarp, Silver - S10x15

Ce 10 x 15 pi tissé Poly « Crème solaire » Tarp est imperméable à l’eau, Mildewproof, résistant à la déchirure et résistant à l’acide. 6 oz par yard carré, 11-12 mil épaisse, 14 x 14 armure comte, oeillets environ chaque 18", renforcé oeillet de coin. Fini la taille environ 2 % ou 6" plus courte. Bâche de protection est léger mais durable, fabriqué à partir de polyéthylène haute densité et tissé en tissu noir et ensuite laminé argent des deux côtés puis fini par ourler les bords avec de la ficelle de poly insérée à hem. Toutes les coutures et les ourlets sont thermoscellés. UV traité.

Poids &Dimensions

  • Largeur 10 pi (3,05 m)
  • Poids 6 lbs (2,73 kg)
  • Poids du tissu par verge carrée 6 oz
  • Longueur 15 pi (4,57 m)
  • Épaisseur mil 12
  • Espacement passe-fil 18 po
  • Taille 10 x 15 ft

Détails du produit

  • Points de connexion Passe-fils
  • Description Bâche d’usage général
  • Nombre de tissages de tissus 14 x 14
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Harpster de Philipsburg
  • Matériau Polyéthylène
  • Numéro de référence du fabricant S10x15
  • Couleur Gris
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
10' x 15' Medium Duty 6 oz Tarp, Silver - S10x15

Bâche moyenne, 10 pi x 15 pi, 6 oz, argent – S10x15

Article nº : WBB335909