Prix : 135,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
10" poêle à frire, The-Point-Two-Five-Line™
Aluminium résistant aux bosselure jusqu'à 1/4" de large, ces pots lourds ont la force et la longévité. Rivets en alliage avion fixer les poignées.
Aluminium résistant aux bosselure jusqu'à 1/4" de large, ces pots lourds ont la force et la longévité. Rivets en alliage avion fixer les poignées.
Poids &Dimensions
- Profondeur 2 in (5,08 cm)
- Diamètre inférieur 7-5/8 po (19,37 cm)
- Diamètre 10 in (25,4 cm)
- Diamètre supérieur 10 in (25,4 cm)
Détails du produit
- Marque Alegacy
- Quantité par paquet 1
-
Description
Poêlons, 10 ø haut x 7-5/8 bas ø pouces
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant EWF3025
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Alegacy EWF3025 - 10" poêle à frire / le-Point-deux-cinq-Line™
135,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit