Prix : 419,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Pour l’extraction des buissons et des composants avec des fils (dowel-pins, touches parallèles, boulons, etc.).
- 1. Extraction des broches de registre : Extraire les pièces avec des fils intérieurs et externes tels que des épingles de registre, des épingles fuselées ou des chevilles de cylindre.
- 2. Fonction de mesure : Le fil peut être clairement identifié à l’aide des mesures laserées sur les adaptateurs de thread.
- 3. Échange/remplacement : Grâce à la construction modulaire des adaptateurs avec une goupille flexible, elle peut être remplacée à bon marché par une pièce standard en cas de rupture.
- Paquet pratique pour un usage universel.
- Presque tous les composants disponibles en tant que pièces de rechange, processus de commande gain de temps grâce au système de numérotation.
- Package complet facile à gérer.
- Rangement propre et pratique dans le boîtier en plastique.
- Thread interne (Métrique) M12 - M7, M12 - M10, M12 - 15-16G
- Adaptateurs filetés (Ig + Ag) IG: M12 - AG: M3, M4, M5, M6, M8, M10
- Adaptateurs filetés (Ig + Ag) (Métrique) IG: M12 - AG: M3, M4, M5, M6, M8, M10
- Masse d’impact (Métrique) 0, 9kg
- Slide Hammer Rod Thread de connexion M12
- Longueur globale du marteau de glissière (métrique) 290mm
- Slide Hammer Rod Thread de connexion (Métrique) M12
Poids &Dimensions
- Thread M12 - M7; M12 - M10; M12 - 15-16G dans
- Longueur 11-3/8 po (28,89 cm)
Détails du produit
- Type Ensemble de marteau de glissière de 10 pièces (métrique)
- Marque Kukko ( Kukko )
- Description Série KS-22 ensemble de marteau de glissière au cas où
- Numéro de référence du fabricant KS-22-01
- Comprend 6 adaptateurs masculins et 3 adaptateurs féminins
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kukko 10 Piece Slide Hammer Set (Metric) 6 Adaptateurs masculins et 3 adaptateurs féminins
419,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit