Prix : 85,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
L’luminaire Amax vers le bas LED-SM10DL/BLK est un ajout élégant à votre chambre à coucher, salle de bains, vanité ou hall d’entrée, une vraie touche de luxe et de somptuosité solide qui peut être vu de loin avec peu d’effort. Le luminaire LED-SM10DL/BLK down a été conçu avec un cadre noir massif qui affiche un savoir-faire de qualité. Il s’agit d’un contemporain économe en énergie conçu 10 in., 28-Watt dimmable 1700 Lumen montage mural de sortie avec un tableau LED intégré qui fournit une grande quantité de lumière de longue durée et coûte peu à exploiter. Il consomme moins d’énergie que les lampes fluorescentes, dure plus longtemps et est sans entretien. Cela comprend une jauge lourde et un boîtier en acier à profil bas. Parfait pour les applications de montage de plafond et de mur. Le LED-SM10DL/BLK est disponible en blanc chaud (3000K). Cela inclut le montage du matériel et un guide d’installation. Remarque : Ce luminaire de plafond élégant et éconergétique est dimmable lorsqu’il est utilisé avec un gradateur compatible classé LED. Le LED-SM10DL/BLK mesure 1 dans. hauteur, 10 dans. largeur.
Poids &Dimensions
- Nombre d’ampoules LED 1 lb (.45 kg)
- Largeur 10 in (25,4 cm)
- Longueur 10 in (25,4 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Tension 120 V
- Durée de vie moyenne 50000 hr
- Emplacement de montage Montage encastré
- Lampe incluse Oui
- Puissance en watts 30 W
- Type Luminaire LED
- Quantité par paquet 1
- Marque Amax éclairage
- Type de base Puce à bord
- Matériau Métal, plastique
- CRI 90+
- Lumens 1800
- Numéro de référence du fabricant LED-SM10DL/BLK
- Température de couleur 3000 K
- Forme Carré
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL, Étoile de l'énergie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Amax Lighting 10 » Carré Plateau LED Flush Mount Light, 30W, 120V, 3000K, Noir
85,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit