Prix : 5 179,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Position large et centre de gravité bas offrent une stabilité optimale sous contrainte de charge. Armature en acier de forte épaisseur contribue à prévenir la distorsion ou torsion. Valve de relâchement de poignée actionnée offre un contrôle compteur précis d’un abaissement des vitesses. Pédale pratique conçue pour rapide, sans ascenseurs de charge. Garantie du fabricant limitée d’un an.
Poids &Dimensions
- Profondeur 54-3/4 po (139,07 cm)
- Longueur du châssis 54-3/4 po (139,07 cm)
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur 12-3/4 po (32,39 cm)
- Hauteur maximale 27 in (68,58 cm)
- Faible hauteur 7 in (17,78 cm)
- Poids 427 lbs (194,09 kg)
Détails du produit
- Description Cric hydraulique châssis Long
- Capacité 10 tonnes
- Marque Omega
- Quantité par paquet 1
- Numéro de référence du fabricant 22100C
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ensemble de raccords à graisse prolube 43972, SAE, 80 pièces
Article nº : B2290349
Pas encore évalué
70,95 $
Ensemble de raccords de graissage prolube 43973, métrique, 80 pièces
Article nº : B2290350
Pas encore évalué
70,95 $
Adaptateur de volant moteur Omega - 40501
Article nº : B1145096
Pas encore évalué
199,95 $
Jack - 10C de Service oméga 22100 tonne châssis Long
5179,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires