Prix : 1 535,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cylindre en acier traité thermiquement et chromé milieu-carbone. Points de levage double. Prise de pompage tournante pour multi directionnelle utilisation. Ram plaqué chrome garantit plus joint ascenseur et des performances optimales. Système hydraulique est protégé contre les dommages internes par un mécanisme breveté de by-pass. 5-1/8" hydraulique lever. Garantie du fabricant limitée d’un an.
Poids &Dimensions
- Profondeur 11-1/2 po (29,21 cm)
- Largeur 9-1/4 po (23,5 cm)
- Pouces de levage hydraulique 5-1/8 po (13,02 cm)
- Hauteur maximale 16-1/8 po (40,96 cm)
- Faible hauteur 1-1/8 po (2,86 cm)
- Poids 86 lbs (39,09 kg)
Détails du produit
- Description Orteil Jack
- Capacité 10 tonnes
- Quantité par paquet 1
- Marque Omega
- Numéro de référence du fabricant 13200
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ensemble de raccords à graisse prolube 43972, SAE, 80 pièces
Article nº : B2290349
Pas encore évalué
70,95 $
Ensemble de raccords de graissage prolube 43973, métrique, 80 pièces
Article nº : B2290350
Pas encore évalué
70,95 $
Cric à pédale de 10 tonnes Omega – 13200
1535,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires