Prix : 31 195,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ascenseurs engagent des roues sans avoir à enlever les panneaux sur le véhicule. Soulever l’avant ou l’arrière du véhicule à l’aide d’un seul contrôleur. Goupille de retenue de charge permet d’ascenseurs à fonction sous forme actuelle. Large base assure la stabilité. Entièrement ne pneumatique, aucune connexion électrique nécessaire. Conception de lancement de sécurité offre six différentes positions verrouillées. Ascenseurs mobiles permettent pour une utilisation dans tous les domaines de la boutique. Vendus par paire uniquement. année 2 garantie fabricants.
Poids &Dimensions
- Profondeur 39-1/2 po (100,33 cm)
- Largeur 41-1/2 po (105,41 cm)
- Hauteur 53-1/4 po (135,26 cm)
- Hauteur maximale 24 in (60,96 cm)
- Poids 1234 lbs (560,91 kg)
Détails du produit
- Quantité par paquet 2
- Marque Hein-Werner
- Description Ton 10 fin Lift
- Numéro de référence du fabricant HW93693
- Capacité 10 tonnes
- Couleur Bleu
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ensemble de raccords à graisse prolube 43972, SAE, 80 pièces
Article nº : B2290349
Pas encore évalué
71,95 $
Ensemble de raccords de graissage prolube 43973, métrique, 80 pièces
Article nº : B2290350
Pas encore évalué
71,95 $
Hein-Werner 10ton Wheel Lift System - HW93693
31195,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires