Prix : 97,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
10 « L x 20 « P x 8 « H Boîte à double trémie - Bleu
Même construction dure que Stackbins, mais créé avec différentes dimensions pour les systèmes de support de non-stackbin. Les récipients de taille même peuvent être inter empilés. Construit d’acier soudé de calibre spot 18.
Même construction dure que Stackbins, mais créé avec différentes dimensions pour les systèmes de support de non-stackbin. Les récipients de taille même peuvent être inter empilés. Construit d’acier soudé de calibre spot 18.
Poids &Dimensions
- Largeur 10 in (25,4 cm)
- Hauteur 8 in (20,32 cm)
- Poids 11 lbs (5 kg)
- Longueur 20 dans
- Taille (L x l x H) 20 x 10 x 8 po
- Capacité de poids 100 lbs (45,45 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Pile et/ou nid Pile
- Type Boîte de trémie double
- Quantité par paquet 1
- Marque Stackbin
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 1-881-BL *
- Couleur Bleu
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bac empilable® en acier 1-881 - 10 po L x 20 po L x 8 po H Boîte à trémie double en acier, bleu
97,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit