Prix : 379,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Idéal pour un service ou secondaire de commutation de l’utilitaire à la puissance du générateur. Ces commutateurs de transfert économique, conformes au code, charge unique offrent un moyen sûr pour l’alimenter le générateur à une construction de maison, bureau, garage ou ferme où le circuit entier dans un tableau principal ou secondaire doit être alimenté par un générateur lors d’une panne.
Poids &Dimensions
- Largeur 13 in (33,02 cm)
- Hauteur 11 in (27,94 cm)
- Longueur 4 in (10,16 cm)
Détails du produit
- Évalué Watts 2,5Kw W
- Type de carburant Électrique
- Description Commutateur de transfert manuel 100-amp 2,500-Watt seule charge
- Puissance en watts 2,5k W
- Type Commutateur de transfert
- Marque Generac
- Roues Pas de roues
- Numéro de référence du fabricant 6334
- Couleur Gris
- Ampères de soudage DC 100 A
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ 100 Ft. Outdoor Extension Cord, 14/3 Ga, 13A, Orange
Article nº : 500791
Pas encore évalué
115,95 $
Commutateur de transfert manuel de charge unique de 2 500 watts 100 ampères Generac
379,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires