Prix : 6 905,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Levée rapide capacité nominale à l’aide de fonctionnement actionnés par air. Facile à utiliser, retour automatique printemps minimise les effort des opérateurs, réduisant considérablement la fatigue. Pièges à filtre Inline air contamine et protège le moteur pneumatique pour prolonger la vie. Dispositif de by-pass intégré protège système hydraulique plus de dommages de pompage. Garantie du fabricant limitée d’un an.
Poids &Dimensions
- Profondeur 26 in (66,04 cm)
- Largeur 15-3/4 po (40,01 cm)
- Hauteur maximale 18-1/8 po (46,04 cm)
- Faible hauteur 12 in (30,48 cm)
- Poids 250 lbs (113,64 kg)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Omega
- Description CRIC essieu air/hydraulique
- Numéro de référence du fabricant 23991
- Capacité 100 tonnes
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ensemble de raccords à graisse prolube 43972, SAE, 80 pièces
Article nº : B2290349
Pas encore évalué
70,95 $
Ensemble de raccords de graissage prolube 43973, métrique, 80 pièces
Article nº : B2290350
Pas encore évalué
70,95 $
Adaptateur de volant moteur Omega - 40501
Article nº : B1145096
Pas encore évalué
199,95 $
Oméga 100 tonnes cric hydraulique camion - 23991
6905,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires