Prix : 165,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 165,95 $ ch.
- Achetez 3-5 159,95 $ ch.
- Acheter 6+ 149,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Il s’agit d’étiquettes standard, de transfert thermique, de blanc vif, de papier enduit et lisse avec un adhésif acrylique permanent. Ils offrent une excellente qualité d’impression pour l’impression jusqu’à 8 " par seconde.
Poids &Dimensions
- Largeur 4 in (10,16 cm)
- Diamètre 8 in (20,32 cm)
- Longueur 6 in (15,24 cm)
- Taille du noyau 3 in (7,62 cm)
- Poids 27 lbs (12,27 kg)
Détails du produit
- Description Z-Perform 2000T
- Étiquettes par rouleau 1000
- Type Perforé
- Pour une utilisation avec ZEBRA/DATAMAX Table Top imprimantes
- Marque Zebra
- Matériau Papier couché
- Petits pains 4 in (10,16 cm)
- Numéro de référence du fabricant 10000281
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Étiquettes en papier perforé Zebra, 4"L x 6"L, 3 » Core, 8"OD, 4/Pack
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires