Prix : 279,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 279,95 $ ch.
- Acheter 3+ 265,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Il s’agit d’étiquettes standard, de transfert thermique, de blanc vif, de papier enduit et lisse qui sont livrées avec un adhésif acrylique permanent. Les étiquettes offrent une excellente qualité d’impression pour l’impression jusqu’à 8 " par seconde.
Poids &Dimensions
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Diamètre 8 in (20,32 cm)
- Longueur 1 in (2,54 cm)
- Taille du noyau 3 in (7,62 cm)
- Poids 31 lbs (14,09 kg)
Détails du produit
- Description Z-Perform 2000T
- Étiquettes par rouleau 5500
- Type Perforé
- Pour une utilisation avec ZEBRA/DATAMAX Table Top imprimantes
- Marque Zebra
- Matériau Papier couché
- Petits pains 10 in (25,4 cm)
- Numéro de référence du fabricant 10000288
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Étiquettes en papier perforé Zebra, 2"L x 1"L, 3 » Core, 8"OD, 10/Pack
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires