Prix : 185,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 185,95 $ ch.
- Achetez 3-5 179,95 $ ch.
- Acheter 6+ 169,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ces étiquettes standard, à transfert thermique, blanc vif, enduit et lisse sont livrées avec un adhésif acrylique permanent. Ils sont idéaux pour les applications directes de papier thermique qui nécessitent la durabilité.
Poids &Dimensions
- Largeur 4 in (10,16 cm)
- Diamètre 8 in (20,32 cm)
- Longueur 6 in (15,24 cm)
- Taille du noyau 3 in (7,62 cm)
- Poids 26 lbs (11,82 kg)
Détails du produit
- Description Z-effectuer 2000 D
- Étiquettes par rouleau 1000
- Type Perforé
- Marque Zebra
- Matériau Papier couché
- Petits pains 4 in (10,16 cm)
- Numéro de référence du fabricant 10000301
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Zebra Z effectuer des étiquettes en papier perforé, 4"L x 6"L, 3 » Core, 8"OD, 4/Pack
185,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires