Prix : 199,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 199,95 $ ch.
- Achetez 3-5 189,95 $ ch.
- Acheter 6+ 179,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce sont des étiquettes standard, thermique directe, blanc vif, enduit, papier qui sont livrées avec un adhésif acrylique permanent à toutes les températures. L’adhésif peut survivre à des températures aussi basses que -65°F et peut être appliqué à des températures aussi basses que -40° F.
Poids &Dimensions
- Largeur 4 in (10,16 cm)
- Diamètre 5 in (12,7 cm)
- Longueur 6 in (15,24 cm)
- Taille du noyau 1 in (2,54 cm)
- Poids 12 lbs (5,45 kg)
Détails du produit
- Description Z-effectuer 2000 D
- Étiquettes par rouleau 430
- Type Perforé
- Marque Zebra
- Matériau Papier couché
- Petits pains 6 in (15,24 cm)
- Numéro de référence du fabricant 10010034
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Étiquettes en papier couché perforé Zebra, 4 po L x 6 po L, mandrin de 1 po, 5 po de diamètre extérieur, 6/paquet
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires