Prix : 419,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 419,95 $ ch.
- Achetez 3-5 385,95 $ ch.
- Acheter 6+ 379,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ces étiquettes en papier standard, thermique direct, orange vif, enduit, sont équipées d’un adhésif acrylique permanent à toutes les températures qui survit à une température aussi basse que -65 ° F et peut être appliqué à des températures aussi basses que -40 ° F.
Poids &Dimensions
- Largeur 4 in (10,16 cm)
- Diamètre -- dans
- Longueur 6 in (15,24 cm)
- Taille du noyau 1 in (2,54 cm)
- Poids 12 lbs (5,45 kg)
Détails du produit
- Description Z-effectuer 2000D inondation enduite
- Étiquettes par rouleau 430
- Type Perforé
- Marque Zebra
- Matériau Papier couché
- Petits pains 6 in (15,24 cm)
- Numéro de référence du fabricant 10010035-2
- Couleur Orange
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Zebra Z Perform Perforated &Coated PMS Labels, 4"W x 6"L, 1 » Core, Orange, 6/Pack
419,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires