Prix : 159,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 159,95 $ ch.
- Achetez 3-5 149,95 $ ch.
- Acheter 6+ 145,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ces étiquettes standard, thermique directe, blanc vif, enduites, en papier sont livrées avec un adhésif acrylique permanent à toutes les températures qui survit à des températures aussi basses que -65° F et peuvent être appliquées à des températures aussi basses que -20° F.
Poids &Dimensions
- Largeur 1 in (2,54 cm)
- Diamètre 5 in (12,7 cm)
- Longueur 3 in (7,62 cm)
- Taille du noyau 1 in (2,54 cm)
- Poids 6 lbs (2,73 kg)
Détails du produit
- Description Z-Select D 4000
- Étiquettes par rouleau 840
- Type Perforé
- Marque Zebra
- Matériau Papier couché
- Petits pains 6 in (15,24 cm)
- Numéro de référence du fabricant 10010036
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Zebra Z Select Étiquettes en papier perforé, 1"L x 3"L, 1 » Core, 5"OD, 6/Pack
159,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit