Prix : 199,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 199,95 $ ch.
- Acheter 3+ 179,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ces étiquettes en papier standard, thermique direct, blanc brillant, enduit, sont équipées d’un adhésif acrylique permanent à toutes les températures qui survit à une température aussi basse que -65 ° F et peut être appliqué à des températures aussi basses que -20 ° F.
Poids &Dimensions
- Largeur 2-1/4 po (5,72 cm)
- Diamètre -- dans
- Longueur 2-1/2 po (6,35 cm)
- Taille du noyau 1 in (2,54 cm)
- Poids 6 lbs (2,73 kg)
Détails du produit
- Description Z-Select D 4000
- Étiquettes par rouleau 1000
- Type Perforé
- Marque Zebra
- Matériau Papier couché
- Petits pains 4 in (10,16 cm)
- Numéro de référence du fabricant 10010041
- Rouleaux par cas 4
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Zebra Z Select Étiquettes en papier perforé, 2-1/2"L x 2-1/4"W, 1 » Core, 4/Pack
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires