Prix : 269,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 269,95 $ ch.
- Acheter 6+ 249,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ces étiquettes standard, thermique directe, blanc vif, enduites, en papier sont livrées avec un adhésif acrylique permanent à toutes les températures. L’adhésif peut survivre à une température aussi basse que -65°F et peut être appliqué à des températures aussi basses que -20° F.
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Diamètre 5 in (12,7 cm)
- Longueur 1 in (2,54 cm)
- Taille du noyau 1 in (2,54 cm)
- Poids 11 lbs (5 kg)
Détails du produit
- Description Z-Select D 4000
- Étiquettes par rouleau 2340
- Type Perforé
- Marque Zebra
- Matériau Papier couché
- Petits pains 6 in (15,24 cm)
- Numéro de référence du fabricant 10010043
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Zebra Z Select Étiquettes en papier perforé, 3"L x 1"L, 1 » Core, 5"OD, 6/Pack
269,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires