Prix : 329,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 329,95 $ ch.
- Achetez 3-5 315,95 $ ch.
- Acheter 6+ 309,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Il s’agit d’étiquettes standard, thermique directe, blanc vif, enduites, avec un adhésif acrylique permanent à toutes les températures. Ces étiquettes peuvent survivre à des températures aussi basses que -65°F et peuvent être appliquées à des températures aussi basses que -20°F.
Poids &Dimensions
- Largeur 4 in (10,16 cm)
- Diamètre 5 in (12,7 cm)
- Longueur 2 in (5,08 cm)
- Taille du noyau 1 in (2,54 cm)
- Poids 12 lbs (5,45 kg)
Détails du produit
- Description Z-Select D 4000
- Étiquettes par rouleau 1240
- Type Perforé
- Marque Zebra
- Matériau Papier couché
- Petits pains 6 in (15,24 cm)
- Numéro de référence du fabricant 10010047
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Étiquettes en papier perforé Zebra, 4"L x 2"L, 1 » Core, 5"OD, 6/Pack
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires