Prix : 185,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 185,95 $ ch.
- Acheter 6+ 169,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce sont des étiquettes standard, thermique directe, blanc vif, enduit, papier qui sont livrées avec un adhésif acrylique permanent à toutes les températures. L’adhésif peut survivre à des températures aussi basses que -65°F et peut être appliqué à des températures aussi basses que -20° F.
Poids &Dimensions
- Largeur 2-3/8 po (6,03 cm)
- Diamètre -- dans
- Longueur 1 in (2,54 cm)
- Taille du noyau 1 in (2,54 cm)
- Poids 10 lbs (4,55 kg)
Détails du produit
- Description Z-Select D 4000
- Étiquettes par rouleau 2340
- Type Perforé
- Marque Zebra
- Matériau Papier couché
- Petits pains 6 in (15,24 cm)
- Numéro de référence du fabricant 10010050
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Étiquettes en papier perforé Zebra, 1"L x 2-3/8"W, 1 » Core, 6/Pack
185,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires