Prix : 215,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 215,95 $ ch.
- Achetez 3-5 209,95 $ ch.
- Acheter 6+ 199,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les étiquettes thermiques directes Z Perform sont conçues pour l’impression de codes à barres. Ces étiquettes sont perforées pour une manipulation facile. Ils sont avec un noyau de 1 » avec un diamètre extérieur de 5 ». Chaque rouleau se compose de 2340 étiquettes.
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Diamètre 5 in (12,7 cm)
- Longueur 1 in (2,54 cm)
- Taille du noyau 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Type Perforé
- Marque Zebra
- Description Z effectuer thermique Direct
- Matériau Papier couché
- Petits pains 6 in (15,24 cm)
- Étiquettes par rouleau 2340
- Numéro de référence du fabricant 10015782
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Zebra Adhésif toutes températures Perforé Étiquettes en papier thermique direct, 3"L x 1"L, 6/Pack
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires