Prix : 4 129,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La presse à vapeur rotative Verve 100SR est une version moderne de la mangle du passé. La conception rotative commerciale et les commandes faciles à utiliser en font un outil idéal pour ceux qui ont une passion pour le pressage. Le meilleur de sa catégorie et son meilleur rapport qualité-prix avec une fonction de vapeur variable et à 120 V ! Pressez à l’ancienne - avec la facilité de la technologie moderne.
Les grandes feuilles peuvent être encombrantes et maladroites à presser avec un fer à repasser ordinaire. Le Verve 100SR élimine les tracas liés au pressage d’articles volumineux tout en gagnant un temps précieux. Le rouleau à extrémité ouverte de 33 » peut être alimenté des deux côtés. Il accueillera également une grande variété de vêtements. La fonction vapeur permet d’effectuer rapidement des tâches importantes.
Fonctionnalités
Les grandes feuilles peuvent être encombrantes et maladroites à presser avec un fer à repasser ordinaire. Le Verve 100SR élimine les tracas liés au pressage d’articles volumineux tout en gagnant un temps précieux. Le rouleau à extrémité ouverte de 33 » peut être alimenté des deux côtés. Il accueillera également une grande variété de vêtements. La fonction vapeur permet d’effectuer rapidement des tâches importantes.
Fonctionnalités
- Trois réglages de vapeur
- Contrôle de vitesse variable
- Rouleau à extrémité ouverte - double alimentation
- Se plie facilement pour un rangement compact
- 5 réglages de température
- Élément chauffant 1800W
- Levier de déverrouillage de sécurité
- Indicateur acoustique d’eau dure
- Cartouche de détartrage de rechange incluse
Poids &Dimensions
- Largeur 13 dans
- Hauteur 41 dans
- Poids 85 lbs
- Longueur 37
Détails du produit
- Tension 120 V
- Réglage Repliables
- Capacité 1,3
- Puissance en watts 1800 W
- Type Presse à vapeur rotative
- Marque Fiable
- Numéro de référence du fabricant 100SR
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie Année limitée de 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fiable 100SR - Presse à vapeur rotative
4129,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit