Prix : 73,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ce cadre acrylique clair peut être utilisé pour des signes graphiques mesure 8,5 "x 5,5" et comprend quatre chapeaux de satin aluminium diamètre 0,75" et espaceurs. Comprend une bordure 2" entourant l’insert signe graphique. Utilisez ce cadre verticalement ou horizontalement lorsque montage cadres sur les murs et portes. En 3/16" acrylique épais. Accrocher le matériel inclus (quatre ensembles 1,25" tout usage vis avec cheville).
Poids &Dimensions
- Largeur 8-1/2 po (21,59 cm)
- Hauteur 5-1/2 po (13,97 cm)
Détails du produit
- Type Verticale/horizontale
- Quantité par paquet 1
- Marque Azar affichages
- Description Holder de signe d'arrêt
- Matériau Acrylique
- Style Applique murale
- Numéro de référence du fabricant 105511
- Couleur Effacer
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Mettez à niveau cet article pour seulement 146,00 $ plus
Global Approved 105536, Vert/Horiz Standoff Sign HLR, 24"W x 36"H, CLR, 1-Pack
Article nº : B1462537
Expédié en 2 jours ouvrables (à partir des É.-U.)
219,95 $
comparer les élémentsGlobal Approved 105511, Vert/Horiz Standoff Sign HLR, 8,5"W x 5,5"H, CLR, 1-Pack
73,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit