Prix : 77,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Etui portable faite de structure en polycarbonate pour la longévité de longue durée. Imperméable et résistante à l’écrasement des cas micro fournit sûr stockage protégé des petits appareils électroniques, téléphones cellulaires, appareil photographique, radio et petits Articles de valeur.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Revêtement en caoutchouc pour une protection supplémentaire se double joint torique
- Vanne d’équilibrage de la pression automatique - équilibre la pression intérieure, empêche l’eau d’entrer
- Quincaillerie en acier inoxydable
- Mousqueton
- Garantie à vie d’Excellence
- Étanche à l’eau, résistante à l’écrasement et à la poussière
- Cas est en mesure d’être immergée sous 1 mètre d’eau jusqu'à 30 minutes conformément aux paramètres de test IP67
- Disponible en clair avec doublure de couleur ou d’un solide
- Verrou ouvert facile
Poids &Dimensions
- Profondeur de base 1-7/16 po (3,65 cm)
- Largeur 5-9/16 po (14,13 cm)
- Longueur 9-3/8 po (23,81 cm)
- Max Bouyancy 2,49 lbs.
- Hauteur 2-5/8 po (6,67 cm)
- Hauteur intérieure 2-1/4 po (5,72 cm)
- Profondeur du couvercle intérieur 11/16 en
- Longueur intérieure 8-1/4 po (20,96 cm)
- Poids 1,03 lbs (.47 kg)
- Largeur intérieure 4-1/4 po (10,8 cm)
Détails du produit
- Tolérance à la température -10° 199°
- Imperméable Oui
- Matériau En polycarbonate
- Style Étui avec mousse
- Résistante à l’écrasement Oui
- Étanche Oui
- Capacité 0,05 pi³ (0 pi³.m)
- Type de verrou Loquet
- Marque Pélican
- Série 1060
- Étanche à la poussière Oui
- Numéro de référence du fabricant 1060-025-110
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifications IP67
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
1060 étanche Micro coffret Pelican avec Liner 9-3/8 "x 5-9/16" x 2-5/8", noir
77,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires