Prix : 82,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le Guardian Fall Protection Premium Cross Arm Strap est un connecteur d’ancrage réutilisable qui peut être utilisé dans une variété d’applications de protection contre les chutes. Les bretelles de bras de croix haut de gamme sont fabriquées avec une sangle renforcée pour une durabilité et une fonctionnalité supérieures par rapport aux modèles standard. Pour l’utiliser, bouclez-vous sur un faisceau de support en acier ou une autre ancre compatible, et tirez le petit anneau D à travers le deuxième anneau D plus grand. Connectez-vous à la courroie de bras croisé petite D-ring avec un lanyard compatible ou SRL, et vous êtes prêt à travailler.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Facile à installer
- Durabilité supérieure
- Longueurs multiples disponibles
Poids &Dimensions
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Poids 1,5 lbs (.68 kg)
- Profondeur 11 in (27,94 cm)
- Résistance à la traction 5 000 lbs
- Longueur 72 pi (21,95 m)
- Capacité de poids 130-420 lbs
Détails du produit
- Type de pièce jointe D-Ring
- Description Bracelet de bras de croix de qualité supérieure, O-Ring
- Type d’anneau Joint torique
- Type Bracelet et ancrages de câble
- Type d’installation Réutilisables
- Marque Protection contre les chutes tuteur
- Matériau Polyester
- Style D-Ring
- Numéro de référence du fabricant 10787
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications OSHA 1910, OSHA 1926 Subpart M, ANSI Z359,1-07, et ANSI A10,32-12
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
179,95 $
Gardien 10787, 6' Premium Cross Arm Strap
82,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires