Prix : 10,75 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
OLFA® 1086530 1" Multi-Purpose grattoir
Grattoirs de tranchant olfa®. Ces racleurs maniable disposent de qualité 21/3" lames en acier inoxydable et poignées solides, résistant à l’acétone pour aborder efficacement les emplois plus classiques. Lames en acier inoxydable offrent la meilleure protection contre la corrosion pour une plus longue utilisation. Excellent pour enlever les substances séchées de plans de travail, verre de nettoyage avant la fenêtre film applications, suppression du joint et plus.
Caractéristiques :
Grattoirs de tranchant olfa®. Ces racleurs maniable disposent de qualité 21/3" lames en acier inoxydable et poignées solides, résistant à l’acétone pour aborder efficacement les emplois plus classiques. Lames en acier inoxydable offrent la meilleure protection contre la corrosion pour une plus longue utilisation. Excellent pour enlever les substances séchées de plans de travail, verre de nettoyage avant la fenêtre film applications, suppression du joint et plus.
Caractéristiques :
- Lame en acier inoxydable est intégré dans la poignée et n’est pas remplaçable
- Manche résistant à l’acétone en polypropylène
- Forme symétrique à droite et gauche usage
Poids &Dimensions
- Largeur de lame 1 in (2,54 cm)
- Longueur de la lame 1 in (2,54 cm)
- Longueur du manche 6-5/16 po (16,03 cm)
Détails du produit
- Marque Olfa ( Olfa )
- Matériau de la lame Acier inoxydable
- Type de lame 1-edge
- Numéro de référence du fabricant 1086530
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
OLFA® SCR-S 1" Grattateur polyvalent
10,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit