Prix : 1 239,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Deux pièces moulées par injection, carrossage avec 3" hottes en résine Lexan™ résistant aux chocs. Parfait pour le poste ou montage mural. Livré avec support mural intégré et LED rouge & vert clair des moteurs.
Poids &Dimensions
- Profondeur 6 in (15,24 cm)
- Largeur 7 in (17,78 cm)
- Hauteur 14 in (35,56 cm)
Détails du produit
- Source d'alimentation 120-277 VAC
- Tension 120 V
- Emplacement de montage Trous de montage
- Description Contrôleur de LED feux - Vertical
- Forme du signe Rectangle
- Type Feu de circulation LED
- Quantité par paquet 1
- Marque TAPCO
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 143468
- Couleur Multicolores
Conformité et certifications
- Certifications UL / cUL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ 18" Cône de trafic, Réfléchissant, Base Orange Solide, 2-1/2 lbs
Article nº : 708139
Pas encore évalué
25,95 $
74,95 $
108983 Signal de contrôleur de trafic LED, vertical, rouge/vert, support mural, 120V
1239,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires