Prix : 57,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ken forgeage 10J - Embout à rotule - Vierge - C1030-1035 - 1 po x 12 po
Drop en acier au carbone forgé, automatique de couleur.
ASTM A521, classe CA
Diamètre de tige surdimensionnée pour le filetage coupé
Diamètre de tige : +. 060 /-0
Centre de le œil à la fin : +. 060 /-0
Tête OD : +. 060 /-0
Épaisseur de la tête : +.032/-.015
Drop en acier au carbone forgé, automatique de couleur.
ASTM A521, classe CA
Diamètre de tige surdimensionnée pour le filetage coupé
Diamètre de tige : +. 060 /-0
Centre de le œil à la fin : +. 060 /-0
Tête OD : +. 060 /-0
Épaisseur de la tête : +.032/-.015
Poids &Dimensions
- Diamètre de tige 1 po
- Centre de le œil à la fin 12 po
- Diamètre de la face 1-7/8 po (4,76 cm)
- Épaisseur de la tête 1-1/16 po
Détails du produit
- Type Vierge
- Dimension extérieure de la tête 2-1/32 po
- Marque Ken Forging
- pays Made in USA
- Style Non filetée
- Numéro de référence du fabricant 10J
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ken forgeage 10J - extrémité de la tige - Blank-C1030 1035 - 1 "x 12" - Made In USA
57,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit