Prix : 119,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Déposer en alliage forgé en acier, automatique de couleur
Traitement thermique à ASTM A193-B7
Diamètre de tige surdimensionnée pour le filetage coupé
Diamètre de tige : +. 060 /-0
Centre de le œil à la fin : +. 060 /-0
Tête OD : +. 060 /-0
Épaisseur de la tête : +.032/-.015
Traitement thermique à ASTM A193-B7
Diamètre de tige surdimensionnée pour le filetage coupé
Diamètre de tige : +. 060 /-0
Centre de le œil à la fin : +. 060 /-0
Tête OD : +. 060 /-0
Épaisseur de la tête : +.032/-.015
Poids &Dimensions
- Diamètre de tige 1 po
- Centre de le œil à la fin 24 po
- Diamètre de la face 1-7/8 po (4,76 cm)
- Épaisseur de la tête 1-1/16 po
Détails du produit
- Type Vierge
- Dimension extérieure de la tête 2-1/32 po
- Marque Ken Forging
- pays Made in USA
- Style Non filetée
- Numéro de référence du fabricant 10J24-B7
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ken forger 10J24-B7 - extrémité de la tige - Blank - 4140 - 1 "x 24" - Made In USA
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit