Prix : 82,95 $
Les clients ont également été consultés
Fonctionnalités
- Pompe à tambour piston PVC.
- Correspond à 5, 6, 7, 15, 30 & 55 gallons avec un 70mm ou 2" fileté d’ouverture.
- Dispense le 10 oz par course.
- Inclus : 70mm Bouchon adaptateur et tube d’aspiration en PVC.
Poids &Dimensions
- Diamètre du bec de décharge 0,621 po (1,58 cm)
- Thread 70mm, 3/4 & 2 NPT (Mâle) en
- Dimension du tube d’aspiration 22-1/2 po (57,15 cm)
- Largeur 1-3/4 po (4,45 cm)
- Diamètre 5/8 en
- Longueur 43 in (109,22 cm)
- Hauteur 3-3/4 po (9,53 cm)
- Poids 2 lb (.91 kg)
Détails du produit
- Matériau mouillé PVC
- Assemblage requis Non
- Type de pompe Piston
- Taux de distribution 10 oz par course
- Plage de température 40 à 140 ° F
- Type Piston
- Marque Action Pump
- Taux de distribution par coup 6 à 8 oz par avc
- Type de produit Pompe
- Matériau PVC
- Style Correspond à 5, 6, 7, 15, 30 & 55 batterie GAL.
- Puissance Manuelle
- Numéro de référence du fabricant 7008
- AVC/Gpm/Révolution Course
- Matériau du corps PVC
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
57,95 $
Ensemble complet d'adaptateurs de pompe de baril NX 7 ScopeNEXT
Article nº : B1249726
Pas encore évalué
23,75 $
Trousse de tuyau souple 55 gal de produits chimiques inorganiques de base, bondon mâle de 2 po, embout en polypro
Article nº : B623188
Pas encore évalué
199,95 $
259,95 $
22,50 $
Berme industrielle™ mondiale à profil bas, 10'L x 4"L x 2-1/4"H
Article nº : 670614
Pas encore évalué
869,00 $
955,00 $
Action pompe 10 oz pompe à Piston 7008-70mm Cap correspond à 5, 6, 7, 15, 30, 55 gallons contenants
82,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires