Prix : 549,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Construit et intégré à un logiciel d’IA pour un large éventail d’applications d’éclairage commercial, industriel et résidentiel. Cette lumière durable de haute qualité est construite et intégrée à un logiciel d’IA pour un large éventail d’applications d’éclairage commercial, industriel et résidentiel. Il est complètement autonome. Il est fabriqué à partir d’un luminaire robuste en alliage d’aluminium moulé avec panneau solaire en verre trempé standard industriel, LED CREE ultra-lumineuses et mode de contrôle AI-SMART intégré. Il peut être utilisé pour de nouvelles installations d’éclairage extérieur ou pour le remplacement / la mise à niveau de lampes à courant alternatif obsolètes ou à énergie solaire de faible technologie.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- La conception intégrée tout-en-un élimine le besoin de câblage externe pour les batteries distantes
- Un luminaire robuste bien construit avec coulée monolithique en alliage d’aluminium améliore considérablement la dissipation de la chaleur pour augmenter considérablement l’illuminateur LED et le contrôle du cycle de vie de la batterie Li
- La luminosité est d’environ 1600 lm à la luminosité maximale
- L’angle ou la direction du luminaire peut être ajusté en fonction du type d’installation
- Le matériel et le micrologiciel de pointe s’ajustent automatiquement en fonction des saisons, des emplacements géographiques, des conditions météorologiques toute l’année et de l’optimisation des performances d’éclairage grâce à la gestion de l’alimentation à compensation automatique
- Construit avec la batterie au lithium la plus avancée, la plus fiable et la plus haute densité de puissance sur le marché; la batterie est entièrement remplaçable.
- Les illuminateurs LED CREE 3G super lumineux fournissent jusqu’à 1600 lm sur le pic, (par rapport à l’éclairage d’ampoule HD 100W), couverture d’éclairage exceptionnelle très intense jusqu’à 50' x 50'
- Réglage de l’utilisateur pour la luminosité maximale et la gradation du crépuscule à l’aube pour surmonter les mauvaises conditions météorologiques locales ou les changements de saison
- Fonction intelligente construite avec des profils activés par le mouvement / mode de gradation
- garantie fabricant année 2
Poids &Dimensions
- Profondeur 11 in (27,94 cm)
- Nombre d’ampoules LED 1 lb (.45 kg)
- Poids 13 lbs (5,91 kg)
- Largeur 11 in (27,94 cm)
- Longueur 14-1/2 po (36,83 cm)
- Hauteur 1-3/4 po (4,45 cm)
Détails du produit
- Source d'alimentation Solar
- Emplacement de montage Pôle
- Lampe incluse Oui
- Capteur ePIR
- Puissance en watts 10 W
- Code de la lampe LED
- Type Lanterne
- Pour une utilisation avec Applications résidentielles, récréatives, commerciales, industrielles, extérieures
- Matériel de montage Oui
- Grade Robuste
- Matériau Alliage d’aluminium moulé
- Lumens 1600
- Made in USA Non
- Type de batterie Lithium polymère
- Type d’ampoule LED intégrée
- Durée de vie moyenne 10+ ans hr
- Description Lampadaire LED solaire intelligent avec batterie au lithium intégrée
- Temps de charge 5 - 6 heures
- Nombre de lumières 1
- Marque eLEDing
- Numéro de référence du fabricant EE810W-AI10
- Température de couleur 5000 K
- Degré de protection IP65
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications FCC, IC Rated
Galerie de photos et vidéos
-
eLEDing Lumière de® zone de stationnement de rue à LED à énergie solaire
-
Qwik Products PuraClean Filter Spray QT2700 - Bouteille de 16 oz
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
eLEDing® Solar Powered 10W 1600 LM AI Smart CREE 5000K LED Street Parking Lot Area Light
549,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit