Prix : 2 025,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
10 pied large instantanée cabanon. Notre gamme de mieux construit hangar est construit avec en acier de haute qualité. Chaque tube du cadre et le connecteur passe par une étape 13 propriétaire processus de préparation des surfaces de Rhino bouclier. Lourds 1-3/8" tous les châssis en acier, collé avec Dupont™ thermodurcissables cuits sur finition poudre-enduite empêche l’écaillage, peeling, la rouille et la corrosion. Pointe machiné, triple-couche, chaleur liés chimiquement armure renforcée, rip-stop, imperméable à l’eau, la couverture en polyéthylène.
Poids &Dimensions
- Largeur 10' 8 » pi
- Espacement des chevrons 4 pi
- Longueur 16 pi (4,88 m)
- Hauteur maximale 9' 11"
- Hauteur 10 pi (3,05 m)
- Poids du matériau de la canopée 9 oz
- Hauteur du mur latéral 7' 6"
- Ouverture (L x H) 8' x 7' 6"
- Poids 258 lbs (117,27 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Capacité 1680 ft³
- Style de canopée PIC
- Quantité par paquet 1
- Marque ShelterLogic
- Matériau Polyéthylène
- Style PIC
- T/mn maximum Tr/min gris
- Numéro de référence du fabricant 72873
- Couleur Gris
- Matériau de cadre 1-3/8" OD les tubes d’acier
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
10 x 16 x 10 Peak Style abri - gris
2025,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit