Prix : 279,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Étendre l’utilisation de votre aile avec notre Kit de maison écran ready-to-go. Ce Kit de maison écran s’adapte aux tailles 1-3/8" et 2". Créer un énorme 200 pieds carrés maison écran en quelques minutes. Véritable abordable Kit MAX AP écran maison accessoire faite de qualité, durable, matériau écran poly tissé serré pour garder les insectes dehors et le flux d’air entrant. Panneaux à fermeture à glissière permettant un accès facile et peut être déplacé à n’importe quelle position sur la rampe d’éclairage. Embrasses résistants à tous les coins permettent une installation rapide et prennent vers le bas. Les panneaux de mur de facile-à-installer écran prémunis aller très vite.
Forfait comprend :
Remarque: Ce produit n’est pas livré avec un auvent, un cadre ou un toit
Forfait comprend :
- Kit écran avec des doubles portes à fermeture à glissière
- Sandows
- Instructions étape par étape faciles
Remarque: Ce produit n’est pas livré avec un auvent, un cadre ou un toit
Poids &Dimensions
- Zone de couverture 200 ft²
- Largeur 10 pi (3,05 m)
- Longueur 20 pi (6,1 m)
- Hauteur 9' 6 » pi
- Taille 10 x 20 ft
- Poids 8 lbs (3,64 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Kit d’enceinte
- Pour une utilisation avec 1-3/8"& 2" OD les tubes d’acier
- Quantité par paquet 1
- Marque ShelterLogic
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant 25777
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Pipe en acier
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
10 x 20 pare-soleil écran noir Kit pour 1-3/8"& Frame 2"
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires