31,95 $ ch.
Prix: 127,80 $ / Pkg de 4
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les cisailles à ressort Crescent Wiss® sont dotées de lames en acier de qualité supérieure qui s’étendent à travers les poignées pour deux fois plus de résistance et dix fois la puissance de coupe des cisailles standard. Leur revêtement de lame en titane est trois fois plus dur que l’acier pour une durabilité accrue et une durée de vie plus longue. Une lame inférieure dentelée saisit le matériau pour un meilleur contrôle et des coupes plus propres, tandis que la conception à ressort et les points de contact optimisés de la poignée améliorent le confort et réduisent la fatigue. Un loquet ergonomique à dégagement rapide qui verrouille l’outil fermé pour le rangement et des poignées TPR à prise souple sont des caractéristiques de sécurité et de confort supplémentaires qui font de Crescent Wiss® des cisailles à ressort les meilleures performances de leur catégorie.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Les lames robustes sont dotées d’acier inoxydable de qualité supérieure revêtu de titane et sont conçues avec précision pour les arêtes de coupe en type couteau
- La conception à ressort s’ouvre automatiquement lorsque le loquet est désengagé pour réduire la fatigue des mains
- L’ergonomie des points de contact optimise les points de contact des mains et des doigts dans les poignées pour maximiser l’ajustement, le contrôle et l’ergonomie de l’utilisateur
- Le noyau entièrement métallique s’étend à travers la poignée pour une résistance maximale et une durabilité accrue
- La lame inférieure dentelée saisit le matériau au fur et à mesure qu’il est coupé pour un contrôle de coupe accru et des coupes plus propres
- Le canal de contrôle accueille l’index pour un contrôle accru et une stabilité de coupe
- Le loquet ergonomique à dégagement rapide offre une utilisation facile et cohérente et sécurise l’outil en position fermée et verrouillée pour un stockage en toute sécurité
Poids &Dimensions
- Longueur de la lame 4 in (10,16 cm)
- Longueur 11
Détails du produit
- Matériel de poignée Verre rempli de Nylon
- Marque SDV
- Matériau de la lame Acier
- Description Cisailles à anneau unique
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Crescent Wiss® 11 " Heavy Duty Titanium Coated Single Ring Tradesman Shears, qté par paquet : 4
31,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit