Prix : 179,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L’ensemble de la famille comprend un 9 "x 3/8" 100 % polyester tricot standard rouleau sur une trame de fils 4 cage, un rouleau de mousse 4" avec cadre, une brosse de raffinage 2", une peinture peut ouvre-porte, un poteau de prolongation 12", une toile de protection et une paire de gants dans un plateau en plastique. Tout usage polyester tricot est conçu pour toutes les surfaces intérieures ou extérieures et optimise les ramasser puis relâchez pour plus grande capacité de peinture. Idéal pour les surfaces lisses semi avec latex basé peintures et vernis.
Poids &Dimensions
- Sieste 3/8 po
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Longueur 11-1/2 po (29,21 cm)
- Hauteur 15-1/2 po (39,37 cm)
- Taille 9 po
- Poids 2,068 lbs (.94 kg)
Détails du produit
- Nombre de pinceaux 1
- Cadre 1
- Description Famille Kit
- Nombre de plateaux 1
- Type 11 pièces
- Type de mur Semi lisse
- Quantité par paquet 10
- Marque RollerLite
- Nombre de rouleaux 1
- Numéro de référence du fabricant 914-FAM
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Éponge de mer naturelle grande RollerLite, Beige, housse/12-SPG-L
Article nº : B2182551
Pas encore évalué
519,00 $
RollerLite 11-morceau famille Kit, 10/cas-914-FAM
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires