Prix : 99,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
LED AMAX LIGHTING Multi-Color Remote Platter, Vous permet de choisir votre température de couleur 3000K/4000K/5000K le tout avec une télécommande. Le luminaire LED offre une solution pour une application rapide de montage à chasse d’eau pour les marchés résidentiels et commerciaux aux endroits recherchés. En outre, il est l’emplacement humide évalué et est solution rentable. Il fournit une source de courant alternatif de 120 Volts et élimine le besoin de conducteur LED traditionnel. Cette approche modulaire se traduit par un luminaire encapsulé qui unifie les performances, les coûts et les avantages pour la sécurité pour rendre le plafond même plat
Poids &Dimensions
- Nombre d’ampoules LED 1 lb (.45 kg)
- Largeur 11 in (27,94 cm)
- Longueur 11 in (27,94 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Tension 120 V
- Durée de vie moyenne 50000 hr
- Emplacement de montage Montage encastré
- Lampe incluse Oui
- Puissance en watts 30 W
- Type Luminaire LED
- Quantité par paquet 1
- Marque Amax éclairage
- Type de base Puce à bord
- Matériau Métal, plastique
- CRI 90+
- Lumens 1800
- Numéro de référence du fabricant IWCD-SM11DL-BLK
- Température de couleur 3000, 4000, 5000 K
- Forme Rond
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications CET, ETL, Energy Star
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Amax Lighting 11 » Round Multi-Color Temperature LED Flush Mount Light, Rmt Cntrl, 30W, 120V, Noir
99,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit