Prix : 109,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
L’luminaire Amax vers le bas LED-SM15DL/BLK est un ajout élégant à votre chambre à coucher, salle de bains, vanité ou hall d’entrée, une vraie touche de luxe et de somptuosité solide qui peut être vu de loin avec peu d’effort. Le luminaire LED-SM15DL/BLK down a été conçu avec un cadre noir massif qui affiche un savoir-faire de qualité. Il s’agit d’un contemporain éconergétique conçu 15 in., 40-Watt dimmable 2500 Lumens montage mural de sortie avec un tableau LED intégré qui fournit une grande quantité de lumière de longue durée et coûte peu à exploiter. Il consomme moins d’énergie que les lampes fluorescentes, dure plus longtemps et est sans entretien. Cela comprend un boîtier en acier à jauge lourde et à profil bas. Parfait pour les applications de montage de plafond et de mur. Le LED-SM15DL/BLK est disponible en blanc chaud (3000K). Cela inclut le montage du matériel et un guide d’installation. Remarque : Ce luminaire de plafond élégant et éconergétique est dimmable lorsqu’il est utilisé avec un gradateur compatible classé LED. Le LED-SM15DL/BLK mesure 1. H, 15. W.
Poids &Dimensions
- Nombre d’ampoules LED 1 lb (.45 kg)
- Largeur 15 in (38,1 cm)
- Longueur 15 in (38,1 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Tension 120 V
- Durée de vie moyenne 50000 hr
- Emplacement de montage Montage encastré
- Lampe incluse Oui
- Puissance en watts 40 W
- Type Luminaire LED
- Quantité par paquet 1
- Marque Amax éclairage
- Type de base Puce à bord
- Matériau Métal, plastique
- CRI 90+
- Numéro de référence du fabricant LED-SM15DL/BLK
- Lumens 2400
- Température de couleur 3000 K
- Forme Rond
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL, Étoile de l'énergie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Amax Lighting 15 » Plateau rond LED Flush Mount Light, 40W, 120V, 3000K, Noir
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit