Prix : 229,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 229,95 $ ch.
- Acheter 5+ 225,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Flexmaster 110 Expanding Plastic Barricade, Jaune/Noir, 38" H X 11,5' L, FM110YB
Avec une taille pliée de seulement 16", un poids de 14lbs, et équipé de roulettes le FlexMaster peut être facilement transporté et mis en place par une seule personne. S'étendant à 11'5" le FlexMaster peut être relié à d'autres unités en utilisant son crochet - système de connexion boucle pour faire une barrière de n'importe quelle longueur. La construction de polyéthylène signifie que le FlexPro ne peut pas rouiller.
Avec une taille pliée de seulement 16", un poids de 14lbs, et équipé de roulettes le FlexMaster peut être facilement transporté et mis en place par une seule personne. S'étendant à 11'5" le FlexMaster peut être relié à d'autres unités en utilisant son crochet - système de connexion boucle pour faire une barrière de n'importe quelle longueur. La construction de polyéthylène signifie que le FlexPro ne peut pas rouiller.
Poids &Dimensions
- Largeur 138
- Hauteur 3-3/16 pi (.97 m)
- Longueur étendue 137 in (347,98 cm)
- Hauteur pliée 38 in (96,52 cm)
- Largeur pliée 16 in (40,64 cm)
- Longueur 16 à 137 pouces
Détails du produit
- Description FlexMaster Expansion Barricade
- Base à remplir Non
- Type Avec roulettes
- Nombre de roulettes 4
- Quantité par paquet 1
- Marque Solutions de file d’attente
- Matériau En polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant FM110YB FM10YB
- Couleur Jaune
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ 18" Cône de trafic, Réfléchissant, Base Orange Solide, 2-1/2 lbs
Article nº : 708139
Pas encore évalué
25,95 $
Flexmaster 110 Expanding Plastic Barricade, Jaune/Noir, 38" H X 11,5' L, FM110YB
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires