Prix : 315,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 315,95 $ ch.
- Acheter 5+ 299,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Avec une largeur pliée de seulement 13" et équipée de roulettes cette barricade est facile à stocker et très portable. Il peut être connecté à d'autres unités pour faire barrière de n'importe quelle longueur. Avec des montants en acier et des membres croisés en aluminium donnant un poids de seulement 19lbs, ce modèle combine la durabilité avec la portabilité le rendant idéal pour une utilisation temporaire dans l'entretien ou d'autres environnements de travail.
Poids &Dimensions
- Largeur 138
- Hauteur 3-1/16 po (7,78 cm)
- Poids 19 lbs (8,64 kg)
- Longueur étendue 137 in (347,98 cm)
- Hauteur pliée 37 in (93,98 cm)
- Largeur pliée 13 in (33,02 cm)
- Jauge 18
Détails du produit
- Nombre de panneaux 1
- Emplacement de montage Autoportante
- Assemblage requis Oui
- Base à remplir Non
- Type de porte pliante Portail unique
- Type Avec roulettes
- Nombre de roulettes 4
- Quantité par paquet 1
- Marque Solutions de file d’attente
- Matériau Acier/aluminium
- Finition Peint
- Numéro de référence du fabricant FPA110RW FPA10RW
- Caster Type Pivotant
- Couleur Rouge/blanc
Garantie
- Garantie 3 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Flexpro 110 Expanding Steel/Aluminum Barricade, Rouge/Blanc, 37" H X 11,5' L, FPA110RW
315,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires