Prix : 49 059,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Our110 Ton Shop Presssolve une variété de demandes pour améliorer la productivité de l’utilisateur. Lisse et précise, robuste et polyvalente, notre conception latérale unique et ouverte permet aux matériaux de passer à travers. Équipez-le avec un ironworker Edwards avec un système PowerLink installé en usine, une unité de puissance EdwardsPortable.
Ne peut pas fonctionner sans Ironworker ou unité d’alimentation portable. Fait sur commande.
Ne peut pas fonctionner sans Ironworker ou unité d’alimentation portable. Fait sur commande.
Poids &Dimensions
- Largeur 112 in (284,48 cm)
- Longueur 72
- Hauteur 123 in (312,42 cm)
- Poids 2200 lbs (1000 kg)
Détails du produit
- pays Made in USA
- Tension du moteur 230 V
- Phase 3
- Marque Edwards
- Puissance moteur 5 HP
- Évaluation 110 tonnes
- Style Type Ferronnier
- Numéro de référence du fabricant CHAPEAU9070
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Certifié CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Edwards HAT9070 110 Ton Shop Press avec PLC et unité d’alimentation portable 3 Phase, 230 Volt
49059,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit