Prix : 37 999,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Our110 Ton Shop Presssolve une variété de demandes pour améliorer la productivité de l’utilisateur. Lisse et précise, robuste et polyvalente, notre conception latérale unique et ouverte permet aux matériaux de passer à travers. Équipez-le avec un ironworker Edwards avec un système PowerLink installé en usine, une unité de puissance EdwardsPortable.
Ne peut pas fonctionner sans Ironworker ou unité d’alimentation portable. Fait sur commande.
Ne peut pas fonctionner sans Ironworker ou unité d’alimentation portable. Fait sur commande.
Poids &Dimensions
- Largeur 64 in (162,56 cm)
- Longueur 48
- Hauteur 84 in (213,36 cm)
- Poids 2200 lbs (1000 kg)
Détails du produit
- pays Made in USA
- Tension du moteur 208 V
- Phase 3
- Marque Edwards
- Puissance moteur 5 HP
- Évaluation 110 tonnes
- Style Type Ferronnier
- Numéro de référence du fabricant CHAPEAU9050
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Certifié CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Edwards HAT9050 110 Ton Shop Press avec PLC
37999,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit