Prix : 1 899,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
BI-TORQ 115VAC actionneurs électriques ont un norme NEMA 4 enceinte, 25 % moteur de cycle de puissance, protection contre les surcharges thermiques et marche-arrêt fin de course. Montage ISO pour montage direct de balles ISO ou vannes papillon.
Poids &Dimensions
- Largeur 7 in (17,78 cm)
- Hauteur 8 in (20,32 cm)
- Longueur 7 po (17,78 cm)
Détails du produit
- Type d’actionneur Électrique
- Logement actionneur NEMA 4
- Couple de l’actionneur 400 lb-po
- Quantité par paquet 1
- Marque Bi-Torq
- Tension 120V AC V
- Matériau Enduit de poudre de Polyester sous douane thermique en aluminium anodisé
- Numéro de référence du fabricant BI-400-A-4
- Fonction actionneur Marche/arrêt
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
115VAC NEMA 4 actionneur électrique ; 400 Lbs de couple
1899,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit