Prix : 1 169,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Conçu pour être installé sur des conduites d’eau potable pour se protéger contre les prescriptions et contre-pression d’eau contaminée dans l’approvisionnement en eau potable. L’Assemblée doit fournir protectionwhere un danger potentiel pour la santé existe.
Conformité aux normes
Conformité aux normes
- ASSE® énumérés 1013
- IAPMO® figurant
- CSA® certifié B64,4
- AWWA C511 conforme
- Approuvée par la Foundation for Cross Connection Control et recherches hydrauliques à l’University of Southern California
- Certifié aux normes NSF/ANSI 372 par IAPMO R & T
- NSF® 61 Standard énumérées, l’annexe G
Poids &Dimensions
- Taille 1/2
- Poids 6,5 lbs (2,95 kg)
Détails du produit
- Marque Zurn
- LB/PO2 lb/po2 175
- Stock Type Stock
- Matériau Bronze coulé
- Température maximale 180°F°F
- Numéro de référence du fabricant 12-975XL2
- Type de vanne Pression réduite
- Style de connexion X FNPT FNPT
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Zurn 12-975XL2 1/2 po FNPT x FNPT réduit la pression principe Assemblée - 175 PSI - en Bronze
1169,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires