Prix : 1 255,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les chariots à étagères profondes combinent la commodité d’un plateau supérieur de 12 po de profondeur pour l’accumulation et le transport de petites pièces avec la durabilité robuste d’une unité entièrement soudée. Les étagères sont formées d’acier de calibre 12, avec une tablette supérieure de 12 po de profondeur. 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes rigides en polyuréthane non marquant offrent une maniabilité facile et un fonctionnement silencieux.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Plateau supérieur de 12 po de profondeur
- 1-1/2 » lèvres de retenue sur l’étagère inférieure
- 12 étagères de jauge
- Dégagement de la tablette : 15-1/2 po
- Deux rigide et deux roulettes pivotantes
- Finition grise enduite de poudre
- Construction soudée
- Disponible avec une capacité de 1200 lb ou 3600 lb
1200 lb : roues en polyuréthane de 5 po, 35 po OAH
3600 lb : roues en polyuréthane de 6 po, 38 po OAH
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 35 in (88,9 cm)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Longueur 42 in (106,68 cm)
- Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
- Calibre 12 ga
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Camion d’étagère avec poignée ergonomique
- Nombre de tablettes 2
- Type de handle Poignée ergonomique
- Type d’étagère 12" Deep Top Shelf
- Type Panier ergonomique
- Quantité par paquet 1
- Marque Little Giant
- Matériau Acier
- Finition Thermolaqué
- Numéro de référence du fabricant ENDS2436X12-5PY
- Matériel d’étagère Acier
- Couleur Gris
- Type de roue Polyuréthanne
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Petit camion géant® à étagère profonde de 12 po avec 2 étagères, 1200 lb Capacité, 42"L x 24"L x 35"H, Gris
1255,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires