Prix : 7 019,00 $
Les clients ont également été consultés
Ce 48 "W x 27 cabinet mobile « D x 37-1/2 » H a une construction en acier solide pour une durabilité longue durée. Verrouillage central conserve tous les tiroirs fermés pour une sécurité fiable. Tiroirs poignées pleine largeur et ont des glissières de tiroir extension complète pour le bon fonctionnement. capacité de 400 lb par tiroir permet le rangement des objets lourds. Hauteur des tiroirs utilisable est de 1" moins de hauteur avant de tiroirs. Le cabinet se déplace facilement sur roulettes 6"(2 2 rigide, verrouillage pivotant) et comprend une poignée pour un pilotage facile. Durable, cuits au four d’émail de finition. Dimensions du tiroir : (4) 3"(6) (4) 2" 8". Garantie limitée à vie. Le tiroir est livré avec le kit diviseur. Coffret est livré avec serrure (keyed différemment) pour garantir à tous les tiroirs. Verrouillage optionnel types (à clé comme clé principale accès, etc.) disponibles. Appelez pour plus de détails.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 27 in (68,58 cm)
- Hauteur 37-1/2 po (95,25 cm)
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Capacité de poids du tiroir 400 lbs (181,82 kg)
Détails du produit
- Nombre de tiroirs 12
- Assemblage requis Non
- Type de verrou Serrure unique
- Type Mobile
- Marque Rousseau Metal
- Matériau Acier
- Style Hauteur comptoir
- Numéro de référence du fabricant R5DHG-3001KD-055
- Couleur Bleu
- Type de roue Polyuréthanne
- Quantité de tiroir (hauteur du tiroir) 2(3"), 3(4"), 1(8")
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kennedy® 11 Compartiment Tiroir Organizer, 23"L x 16-5/16"P x 1-3/8"H, Noir
Article nº : B3131686
Pas encore évalué
115,95 $
Global Industrial 25-15/16" x 12-1/16" x 14-3/4" 6 Drawer Black Tool Chest
Article nº : 535366
Pas encore évalué
329,95 $
Global Industrial™ 26-3/8" x 18-1/8" x 37-13/16" 7 Tiroir Black Roller Tool Cabinet
Article nº : 535364
Pas encore évalué
835,00 $
99,95 $
149,95 $
109,95 $
Rousseau 12 tiroir modulaire Mobile robuste à Double tiroirs - bleu Avalanche 48 "x 27 « x37-1/2 »
7019,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires