Prix : 215,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Créez votre propre environnement d'ombre avec le 12x12 ShadeSail Square. Plein air Sun Shade Sails fournit protection solaire, design innovant, caractéristiques de qualité et meilleur prix. Tissu bleu de mer décoratif. Le tissu lourd Long Life est respirant stabilisé aux UV à l’intérieur et à l’extérieur. Porte un an 1 garantie de tissu spécialement conçus en polyéthylène tissé permet de pluie passer à travers l’eau ne collecterez ou la piscine. Coins cousus renforcés avec tous les raccords en acier attachent facile et rapide à leurs points d’ancrage. Avancée des blocs de tissu machiné 90 % des rayons UVA et UVB nocifs est encore remarquablement respirant permettant à l’air de circuler. Livré prêt pour l’installation avec un kit de matériel d’installation de base. Plus d’un voile d’ombre permet de créer votre propre ombre extérieure unique et un espace de vie.
Poids &Dimensions
- Largeur 12 pi (3,66 m)
- Épaisseur 230 GSM
- Poids 8-2/5 lbs
- Longueur 12 pi (3,66 m)
Détails du produit
- Marque ShelterLogic
- Description Voile d'ombre de soleil
- Série ShadeLogic®
- Famille de couleurs de structure extérieure Mer
- Numéro de référence du fabricant 25735
- Matériau de structure extérieure Polyéthylène
- Style de canopée Carré
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
ShelterLogic ShadeLogic® Sun Shade Sail Square 12 pi x 12 pi, Poids lourd, Mer
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit