Prix : 1 719,00 $
Les clients ont également été consultés
Taille spécialement armoires pour produits corrosifs offrent une occasion unique de personnaliser les espaces de travail et tirer le meilleur parti de l’espace disponible. Si ajout d’espace de stockage existant ou faire des solvants facilement disponible aux endroits de la station de travail, ces petits cabinets sont la solution lorsque l’espace est à une prime. Armoires ont les mêmes caractéristiques que nos plus grandes armoires dans un format compact pratique. Inclut une garantie limitée d’années 10.
Poids &Dimensions
- Largeur 23-1/4 po (59,06 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 35 in (88,9 cm)
- Poids 121 lbs (55 kg)
- Calibre 18 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 1
- Type de handle Encastré
- Type de construction Assemblé
- Nombre de portes 1
- Type Acide corrosif Cabinet
- Quantité par paquet 1
- Type de base Pieds de nivellement
- Matériau Acier
- Style Compact
- Capacité des étagères 350 lbs (159,09 kg)
- Nombre de tablettes 1
- Capacité 12 gal (45,42 l)
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de verrou Clé identique
- Nombre de compartiments 2
- Marque Justrite
- Type de porte Fermeture manuelle
- Série Préhension sûre EX™
- Numéro de référence du fabricant 891202
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 10 ans
Conformité et certifications
- Certifications FM, NFPA 30, OSHA
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Lunettes de sécurité industrielles™ Global avec sangle en néoprène, verre/monture transparente
Article nº : 708583
Pas encore évalué
3,97 $
29,95 $
Honeywell RU8500 Demi Masque Bleu, Petit, Diaphragme de la parole et couvercle de valve d’expiration de diverter
Article nº : 290410S
Pas encore évalué
99,95 $
Armoire corrosive à l’acide Global Industrial™ de 12 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 23 po L x 18 po P x 32 po H
Article nº : 316064
Pas encore évalué
1 196,00 $
Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Single Door, 4 Gallon, 17"Wx18"Dx22"H
Article nº : 298670
Pas encore évalué
499,00 $
Armoire corrosive à l’acide Justrite de 12 gallons, fermeture manuelle, 1 portes, 23-1/4 po L x 18 po P x 35 po H, bleu
1719,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires